cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
25,73
Szerokość Całkowita - Cale:
18,19
HB482 140-CC 9.76 1-1/4IN SHFT
Opis
DODGE HB482 140-CC 9.76 1-1/4IN SHFT
Nr. katalogowy HB482 140-CC 9.76 1-1/4IN SHFT
Nr kat. BDI 298704
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,09
Szerokość Całkowita - Cale:
8,66
HB482 140-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Opis
DODGE HB482 140-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Nr. katalogowy HB482 140-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Nr kat. BDI 298710
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,09
Szerokość Całkowita - Cale:
8,66
HB482 180-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Opis
DODGE HB482 180-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Nr. katalogowy HB482 180-CC 12.25 1-1/4IN SHFT
Nr kat. BDI 298772
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,66
Szerokość Całkowita - Cale:
8,98
HB882 160SEP 10.85 2-1/8IN SHFT
Opis
DODGE HB882 160SEP 10.85 2-1/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB882 160SEP 10.85 2-1/8IN SHFT
Nr kat. BDI 299049
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,58
Szerokość Całkowita - Cale:
13,07