cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
125
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
65
Inne Funkcje:
Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
6 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Średnica Zewn. Milimetry:
19
Otwór Metryczny:
10
Długość - Milimetry:
29
Długość - Cale:
1,142
Samonastawne:
No
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,375
Długość - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Globalny Numer Części GPN:
0
Długość - Cale:
3
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Thermoplastic
W30-VAH6-X46CR13 938MM
Opis
W30VAH6x938x46CR13 WAŁEK
Nr. katalogowy W30-VAH6-X46CR13 938MM
Nr kat. BDI 15064397
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
36,929