SCXT325C SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 270953
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70,8
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
24.71:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SCXT225A SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT225A SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT225A SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 276102
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
74,6
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
23.46:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SCXT115A SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT115A SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT115A SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 276078
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
114
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
15.35:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Nr. katalogowy SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 20475457
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted