170X190X15 CRSH1 R
Opis
SKF 170X190X15 CRSH1 R
Nr. katalogowy 170X190X15 CRSH1 R
Nr kat. BDI 1244015
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Secondary Steel Shell
Globalny Numer Części GPN:
606552
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
231,775
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Szerokość Nominalna - Cale:
0,625
Średnica Wału - Cale:
7,375
Średnica Wału - Milimetry:
187,325
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
240
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
9,449
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
8,268
Średnica Wału - Milimetry:
210
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606773
6.5X8X0.5 CRWHA1 R / 65037
Opis
65037 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 65037 / 6.5X8X0.5 CRWHA1 R
Nr kat. BDI 1244629
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
203,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
8
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
6,5
Średnica Wału - Milimetry:
165,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187112
8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
Opis
SKF 8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
Nr. katalogowy 80010 / 8X9.5X0.625 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1244681
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
241,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
8
Średnica Wału - Milimetry:
203,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187309