894/530-M-IS

Porównaj

894/530-M-IS

Opis
INA 894/530-M-IS

INA

Nr. katalogowy 894/530-M-IS

Nr kat. BDI 24318072

cechy

Wysokość - Milimetry: 236
Otwór 1 - Cale: 20,866
Otwór 2 - Milimetry: 530
Wysokość - Cale: 9,291
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
YRTC650-XL

Porównaj

YRTC650-XL

Opis
INA YRTC650-XL

INA

Nr. katalogowy YRTC650-XL

Nr kat. BDI 24862214

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 25,591
Otwór 2 - Milimetry: 650
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 34,252
Inne Funkcje: For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość