cechy
Wysokość - Milimetry:
12
Otwór 1 - Cale:
5,512
Otwór 2 - Milimetry:
140
Wysokość - Cale:
0,472
Otwór 2 - Cale:
5,512
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,677
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
12
Otwór 1 - Cale:
4,331
Otwór 2 - Milimetry:
110
Wysokość - Cale:
0,472
Otwór 2 - Cale:
4,331
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
160
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
15
Otwór 1 - Cale:
4,331
Otwór 2 - Milimetry:
110
Wysokość - Cale:
0,591
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,5
Otwór 1 - Cale:
5,591
Otwór 2 - Milimetry:
142
Wysokość - Cale:
0,374
Otwór 2 - Cale:
5,591
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No