cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
Globalny Numer Części GPN:
451802
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Średnica Zewn. Milimetry:
130
Otwór Metryczny:
70
Otwór Calowy:
2,756
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
528983
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Light Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
22215CAME4C3S11
Opis
22215CAME4C3S11 ŁOZYSKO
Nr. katalogowy ZAMIENNIK ZA NSK 22215 MB C3
Nr kat. BDI 20093387
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Średnica Zewn. Milimetry:
125
Otwór Metryczny:
70
Otwór Calowy:
2,756
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
HR33214