NU-3044-KM C/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-3044-KM C/5
Nr. katalogowy NU-3044-KM C/5
Nr kat. BDI 207040
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446983
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NNU-4956-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4956-KMS P/5
Nr kat. BDI 205547
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446202
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4952 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4952 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4952 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205543
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4952-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4952-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4952-KMS P/5
Nr kat. BDI 205544
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446200
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3048-KMS P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3048-KMS P/5 C/2
Nr. katalogowy NN-3048-KMS P/5 C/2
Nr kat. BDI 205463
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No