Strona 1 of 89

Następny

porównaj
23988CAMKC3P55W507

Porównaj

23988CAMKC3P55W507

Opis
NSK 23988CAMKC3P55W507

NSK

Nr. katalogowy 23988CAMKC3P55W507

Nr kat. BDI 21736640

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C3-Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU1084-M1-C3

Porównaj

NU1084-M1-C3

Opis
FAG NU1084-M1-C3

FAG

Nr. katalogowy NU1084-M1-C3

Nr kat. BDI 1163275

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 24,409
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU1088-TB-M1

Porównaj

NU1088-TB-M1

Opis
FAG NU1088-TB-M1

FAG

Nr. katalogowy NU1088-TB-M1

Nr kat. BDI 1163276

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL182896-A-BR-C3

Porównaj

SL182896-A-BR-C3

Opis
INA SL182896-A-BR-C3

INA

Nr. katalogowy SL182896-A-BR-C3

Nr kat. BDI 24862048

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 23,622
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
EE234160-2

Porównaj

EE234160-2

Opis
TIMKEN EE234160-2

TIMKEN

Nr. katalogowy EE234160-2

Nr kat. BDI 1354845

cechy

Komponent: Cone
Szerokość w Milimetrach: 61,112
Calowe - Metryczne: Inch
Otwór Metryczny: 406,4
Otwór Calowy: 16

Inne Funkcje: Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN: 646986
Klasa Dokładności: Standard
Szerokość w Calach: 2,406
Numer Podstawowy: EE234160

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość