cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,047
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
61,112
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
406,4
Otwór Calowy:
16
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
646986
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,406
Numer Podstawowy:
EE234160
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
127
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
415,798
Otwór Calowy:
16,37
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5
Numer Podstawowy:
NP856807
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No