cechy
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Od Podstawy do Osi Wału:
1,125
Od podstawy do środka wału – milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Carriage and End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Integrated Carriage with 4 Open Ball Bearing | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to Horizontal End Support | 1/4 Inch Bolt
Długość skoku - cale:
6
Długość Wałka - Cale:
12
Szerokość szyny wspierającej - cale:
3
cechy
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Od Podstawy do Osi Wału:
1,5
Od podstawy do środka wału – milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Pillow Block | Iron End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | 1/4 Inch Bolt
Długość Wałka - Cale:
36
Szerokość szyny wspierającej - cale:
3,25
Długość Wałka - Milimetry:
914,4
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Od Podstawy do Osi Wału:
1,496
Od podstawy do środka wału – milimetry:
38
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Open Pillow Block | M8 Bolt
Długość Wałka - Cale:
39,37
Szerokość szyny wspierającej - cale:
2,205
Długość Wałka - Milimetry:
1000
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,5
Średnica Wału - Milimetry:
12,7
Od Podstawy do Osi Wału:
0,875
Od podstawy do środka wału – milimetry:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Integrated Wide Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 1/4 Inch Bolt
Długość skoku - cale:
19,5
Długość Wałka - Cale:
24
Szerokość szyny wspierającej - cale:
2
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Od Podstawy do Osi Wału:
2,362
Od podstawy do środka wału – milimetry:
60
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
Długość skoku - cale:
71,811
Długość Wałka - Cale:
78,74
Szerokość szyny wspierającej - cale:
3,071