Strona 1 of 32

Następny

porównaj
T-756

Porównaj

T-756

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-756

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-756

Nr kat. BDI 210267

cechy

Wysokość - Milimetry: 95,25
Otwór 1 - Cale: 10
Otwór 2 - Milimetry: 256,489
Wysokość - Cale: 3,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29460E M

Porównaj

29460E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29460E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29460E M

Nr kat. BDI 215076

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 11,811
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 21,26
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZK32050035

Porównaj

AZK32050035

Opis
IKO AZK32050035

IKO

Nr. katalogowy AZK32050035

Nr kat. BDI 513384

cechy

Wysokość - Milimetry: 35
Otwór 1 - Cale: 12,598
Otwór 2 - Milimetry: 320
Wysokość - Cale: 1,378
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,685
Inne Funkcje: Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29368E M

Porównaj

29368E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29368E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29368E M

Nr kat. BDI 215001

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 13,386
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 21,26
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29376E M

Porównaj

29376E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29376E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29376E M

Nr kat. BDI 215005

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 14,961
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość