Strona 1 of 5

Następny

porównaj
81107 P/6

Porównaj

81107 P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81107 P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81107 P/6

Nr kat. BDI 221990

cechy

Wysokość - Milimetry: 12
Otwór 1 - Cale: 1,378
Otwór 2 - Milimetry: 37
Wysokość - Cale: 0,472
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,047
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81128 M P/6

Porównaj

81128 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81128 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81128 M P/6

Nr kat. BDI 222032

cechy

Wysokość - Milimetry: 31
Otwór 1 - Cale: 5,512
Otwór 2 - Milimetry: 142
Wysokość - Cale: 1,22
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,087
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81222 M P/6

Porównaj

81222 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81222 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81222 M P/6

Nr kat. BDI 222105

cechy

Wysokość - Milimetry: 38
Otwór 1 - Cale: 4,331
Otwór 2 - Milimetry: 113
Wysokość - Cale: 1,496
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 6,299
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81220 M P/6

Porównaj

81220 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81220 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81220 M P/6

Nr kat. BDI 222101

cechy

Wysokość - Milimetry: 38
Otwór 1 - Cale: 3,937
Otwór 2 - Milimetry: 103
Wysokość - Cale: 1,496
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 5,906
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NKX-25-Z P/6

Porównaj

NKX-25-Z P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING NKX-25-Z P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NKX-25-Z P/6

Nr kat. BDI 205356

cechy

Wysokość - Milimetry: 30
Otwór 1 - Cale: 0,984
Otwór 2 - Milimetry: 25
Wysokość - Cale: 1,181
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,457
Inne Funkcje: With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość