cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant Powder Coated | Angular Joint Housing | Babbitt Insert Bearing
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
15
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
114
cechy
Obudowa:
DPG
Średnica Wału - Cale:
0,875
Prędkość Synchroniczna RPM:
1750
Średnica Wału - Milimetry:
22,225
Długość Całkowita - Cale:
21,19
Prąd:
DC
Calowe - Metryczne:
Inch
Koń Mechaniczny:
3HP
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
114,3
Sposób Montażu:
Rigid | F3 Face
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
254
Inne Funkcje:
Angle Split Housing | Babbitt Insert Bearing
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
15
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
114
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
155,575
Inne Funkcje:
Double Row | Double Collar
Globalny Numer Części GPN:
247436
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
12,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
4
cechy
Obudowa:
TEFC
Średnica Wału - Cale:
0,875
Prędkość Synchroniczna RPM:
1750
Średnica Wału - Milimetry:
22,225
Długość Całkowita - Cale:
18,56
Prąd:
DC
Calowe - Metryczne:
Inch
Koń Mechaniczny:
2HP
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
114,3
Sposób Montażu:
C-Face