cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8
Średnica Zewn. Milimetry:
203,2
Otwór Metryczny:
22,225
Inne Funkcje:
Precision Balanced | Oil Lubrication
Globalny Numer Części GPN:
579634
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
2322V
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
455582
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10
Średnica Zewn. Milimetry:
254
Otwór Metryczny:
34,925
Inne Funkcje:
Precision Balanced | Oil Lubrication
Globalny Numer Części GPN:
579638
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
2926V
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Średnica Zewn. Milimetry:
230
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing