cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
67
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
PTFE
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Angular Contact | Single Direction
Samonastawne:
Yes
Średnica Obudowy - Milimetry:
370
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Thin Section
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)