cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
61,112
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
406,4
Otwór Calowy:
16
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
646986
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,406
Numer Podstawowy:
EE234160
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,625
Średnica Zewn. Milimetry:
574,675
Otwór Metryczny:
406,4
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
Globalny Numer Części GPN:
658607
Elementy Złożenia:
NA285160 (2) | 285228D (1)
Numer Podstawowy:
NA285160
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22
Średnica Zewn. Milimetry:
558,8
Otwór Metryczny:
406,4
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
659577
Elementy Złożenia:
EE234160 (2) | 234221D (1) | X3S-234160 (1)
Numer Podstawowy:
EE234160
Klasa Dokładności:
Standard
23080EMBW507C08C3
Opis
TIMKEN 23080EMBW507C08C3
Nr. katalogowy 23080EMBW507C08C3
Nr kat. BDI 20103074
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23080KEMBW507C08C3
Opis
TIMKEN 23080KEMBW507C08C3
Nr. katalogowy 23080KEMBW507C08C3
Nr kat. BDI 20103075
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing