cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,584
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,564
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573419
Średnica Podziałowa - Milimetry:
116,434
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
118,618
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,466
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,459
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,405
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573429
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,06
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255225
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255210
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed