BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
Opis
DODGE BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
Nr. katalogowy BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
Nr kat. BDI 296688
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,86
BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Nr kat. BDI 297038
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,62
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Nr kat. BDI 297055
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,6
BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296706
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,76
BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296663
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12,954
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,51
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,53