cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
125
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
65
Inne Funkcje:
Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
6 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Długość - Milimetry:
45
Inne Funkcje:
Relubricatable | Double Lip Seal
Długość - Cale:
1,772
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
LLTHR 15 1000 P3/E=0
Opis
LLTHR 15 1000 P3/E=0 PROWADNICA
Nr. katalogowy LLTHR 15 1000 P3/E=0
Nr kat. BDI 21920374
cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Wysokość - Cale:
0,551
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
1000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Medium Precision
Długość - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Długość - Milimetry:
60
Inne Funkcje:
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Długość - Cale:
2,362
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball