212 20/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 20/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 20/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23687002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
215 40/1 B WR 56C 1.250
Opis
HUB CITY 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr. katalogowy 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr kat. BDI 23684032
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
215 10/1 B WR 143TC 1.000
Opis
HUB CITY 215 10/1 B WR 143TC 1.000
Nr. katalogowy 215 10/1 B WR 143TC 1.000
Nr kat. BDI 23684037
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Opis
HUB CITY SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Nr. katalogowy SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Nr kat. BDI 23691723
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
322 30/1 A WR 1.938
Opis
HUB CITY 322 30/1 A WR 1.938
Nr. katalogowy 322 30/1 A WR 1.938
Nr kat. BDI 23697420
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
58,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted