SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Opis
HUB CITY SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Nr. katalogowy SSW265 15/1 B WR 182TC 1.250
Nr kat. BDI 23691723
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
119,3
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
119,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
177,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity | 6209Lbs Low Speed Shaft Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
177,8
Sposób Montażu:
Direct Mounted
AL505 14/1 A 56C 1.000
Opis
HUB CITY AL505 14/1 A 56C 1.000
Nr. katalogowy AL505 14/1 A 56C 1.000
Nr kat. BDI 475911
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,07
214 15/1 A WR 56C
Opis
HUB CITY 214 15/1 A WR 56C
Nr. katalogowy 214 15/1 A WR 56C
Nr kat. BDI 21497850
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,095
326 15/1 L WR 182TC 1.938
Opis
HUB CITY 326 15/1 L WR 182TC 1.938
Nr. katalogowy 326 15/1 L WR 182TC 1.938
Nr kat. BDI 22372135
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted