2604 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703331
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23705014
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
107,95
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
107,95
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3204 1500/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 3204 1500/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr. katalogowy 3204 1500/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703908
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3206 1500/1 WR 143TC 1.438
Opis
HUB CITY 3206 1500/1 WR 143TC 1.438
Nr. katalogowy 3206 1500/1 WR 143TC 1.438
Nr kat. BDI 21917864
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3206L 1500/1 WR 143TC 2.000 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206L 1500/1 WR 143TC 2.000 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206L 1500/1 WR 143TC 2.000 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704359
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted