SSHERA35ES 19.93 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 19.93 56C 1.000
Nr. katalogowy SSHERA35ES 19.93 56C 1.000
Nr kat. BDI 23684318
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
HERA35PS 19.93 143TC 1.000
Opis
HUB CITY HERA35PS 19.93 143TC 1.000
Nr. katalogowy HERA35PS 19.93 143TC 1.000
Nr kat. BDI 475496
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82
SSHERA35ES 19.93 56C .750
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 19.93 56C .750
Nr. katalogowy SSHERA35ES 19.93 56C .750
Nr kat. BDI 21437449
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
88
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,7
HERA35ES 19.93 QLBUSH REQD 1.438
Opis
HUB CITY HERA35ES 19.93 QLBUSH REQD 1.438
Nr. katalogowy HERA35ES 19.93 QLBUSH REQD 1.438
Nr kat. BDI 23687341
cechy
Rama Montażowa:
56C-143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | Over Sized Bearings | Bronze Bushing Quill Liner | 0.875" Maximum Input Shaft Diameter | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
HERA35PS 19.93 56C 1.438
Opis
HUB CITY HERA35PS 19.93 56C 1.438
Nr. katalogowy HERA35PS 19.93 56C 1.438
Nr kat. BDI 475472
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82