215 40/1 B WR 56C 1.250
Opis
HUB CITY 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr. katalogowy 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr kat. BDI 23684032
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
322 40/1 A WR 1.938
Opis
HUB CITY 322 40/1 A WR 1.938
Nr. katalogowy 322 40/1 A WR 1.938
Nr kat. BDI 23697424
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
212 40/1 A WR .938
Opis
HUB CITY 212 40/1 A WR .938
Nr. katalogowy 212 40/1 A WR .938
Nr kat. BDI 23686925
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
214 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 214 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 214 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23687965
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
HERA45ES 39.98 182TC 1.250
Opis
HUB CITY HERA45ES 39.98 182TC 1.250
Nr. katalogowy HERA45ES 39.98 182TC 1.250
Nr kat. BDI 473226
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,128