Strona 1 of 10

Następny

porównaj
NAS 5038ZZNR

Porównaj

NAS 5038ZZNR

Opis
IKO NAS 5038ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5038ZZNR

Nr kat. BDI 23284300

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 11,417
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 2230000N Static Load Rating | 1120000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS 5034ZZNR

Porównaj

NAS 5034ZZNR

Opis
IKO NAS 5034ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5034ZZNR

Nr kat. BDI 23284294

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,236
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 1730000N Static Load Rating | 857000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS5014ZZNR

Porównaj

NAS5014ZZNR

Opis
IKO NAS5014ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS5014ZZNR

Nr kat. BDI 515919

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,331
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | Maximum Operating Temperature Up to 110 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449485
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS 5038UUNR

Porównaj

NAS 5038UUNR

Opis
IKO NAS 5038UUNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5038UUNR

Nr kat. BDI 23284298

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 11,417
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 2230000N Static Load Rating | 1120000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS5011ZZNR

Porównaj

NAS5011ZZNR

Opis
IKO NAS5011ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS5011ZZNR

Nr kat. BDI 515913

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,543
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | Maximum Operating Temperature Up to 110 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449480
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość