ASA 40-1 Z=24
Opis
ASA 40-1 Z=24 KOŁO ŁAŃCUCHOWE Z PIASTĄ
Nr. katalogowy ASA 40-1 Z=24
Nr kat. BDI 20073939
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
3,831
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,098
Średnica Podziałowa - Milimetry:
97,3
Sposób Montażu:
Rough Bore
30H100 NR. H100030
Opis
SATI 30H100 NR. H100030
Nr. katalogowy 30H100 NR. H100030
Nr kat. BDI 1404877
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,775
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
128
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,72
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,28
Sposób Montażu:
Rough Bore
RET KOLO 10B-2 Z21
Opis
SATI RET KOLO 10B-2 Z21
Nr. katalogowy RET KOLO 10B-2 Z21
Nr kat. BDI 20850913
31ST10/27-2 NR. 31ST127
Opis
SATI 31ST10/27-2 NR. 31ST127
Nr. katalogowy 31ST10/27-2 NR. 31ST127
Nr kat. BDI 1404295
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,39
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,827
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,1
Sposób Montażu:
Rough Bore