38X53X8 CRW1 R
Opis
CR 38x53x8 CRW1 R USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 38x53x8 CRW1 R
Nr kat. BDI 15093636
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,087
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,496
Średnica Wału - Milimetry:
38
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
43X60X8 CRW1 R
Opis
CR 43X60X8 CRW1 R USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 43X60X8 CRW1 R
Nr kat. BDI 1414054
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,362
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,693
Średnica Wału - Milimetry:
43
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
608087
cechy
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
50
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,969
Otwór Metryczny:
60
Otwór Calowy:
2,362
Inne Funkcje:
Tapered Threaded Sleeve | Ribbed Washer
SA 20 ES ŁOZYSKO PRZEGUBOWE
Opis
SA 20 ES ŁOZYSKO PRZEGUBOWE
Nr. katalogowy SA 20 ES
Nr kat. BDI 1419130
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
13,5
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
M20 X 1.5
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
3 Piece | Zinc Plated Outer
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal | Grease with Polyurea Thickener
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No