ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Opis
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Nr kat. BDI 15093245
cechy
Rama Montażowa:
OG8
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,043
Szerokość Całkowita - Cale:
8,465
ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E
Nr. katalogowy ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI 15092661
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
250W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
40
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,535