ODRG634T ZB45/375 87Hz T.BOX=E
Opis
ODRG634T ZB45/375 87HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODRG634T ZB45/375 87Hz T.BOX=E
Nr kat. BDI 15076433
10021 TERMINAL BOX ALU 2XM16X1,5 IP54
Opis
10021 TERMINAL BOX ALU 2XM16X1,5 IP54 ; BLACK MAT PUSZKA ZACISKOWA
Nr. katalogowy 10021 TERMINAL BOX ALU 2XM16X1,5 IP54
Nr kat. BDI 15093372
ODGM534 GBF130/30 50Hz T.BOX=E FL
Opis
ODGM534 GBF130/30 50HZ T.BOX=E FL ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODGM534 GBF130/30 50Hz T.BOX=E FL
Nr kat. BDI 15075437
EPG132 GBF130/12
Opis
EPG132 GBF130/12 MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy EPG132 GBF130/12
Nr kat. BDI 15070782
cechy
Rama Montażowa:
EPG13
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
120HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
167
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,299
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,961
BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6
Opis
BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6 ; HAMULEC
Nr. katalogowy BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6
Nr kat. BDI 15093482