cechy
Rodzaj portu:
1/8" G | 4 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 1 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Slotted Head Screw
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw In Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | PK-4 Barbed Fitting
Długość Całkowita - Cale:
1,201
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,386
Średnica Rolki - Milimetry:
9,8
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Open
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Caged | With Inner Ring
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing