cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Open
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
34,925
Średnica Rolki - Cale:
1,375
Inne Funkcje:
Full Complement
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
7,137
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
1/4-28 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Rodzaj portu:
1/8" G | 4 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 1 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Slotted Head Screw
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw In Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | PK-4 Barbed Fitting
Długość Całkowita - Cale:
1,201
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Średnica Zewn. Milimetry:
120
Otwór Metryczny:
55
Otwór Calowy:
2,165
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
30311