cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Średnica Zewn. Milimetry:
62
Otwór Metryczny:
30
Otwór Calowy:
1,181
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
32206
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Single Row | Standard Duty
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
56,363
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
SA 20 ES ŁOZYSKO PRZEGUBOWE
Opis
SA 20 ES ŁOZYSKO PRZEGUBOWE
Nr. katalogowy SA 20 ES
Nr kat. BDI 1419130
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
13,5
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
M20 X 1.5
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
3 Piece | Zinc Plated Outer
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
90X120X12 CRW1 R
Opis
CR 90X120X12 CRW1 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 90X120X12 CRW1
Nr kat. BDI 15069102
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
120
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,724
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185587
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing