cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,78
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,09
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338650
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,56
TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Opis
DODGE TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr. katalogowy TXT926AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr kat. BDI 271575
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
274,574
Odległość Nominalna Osi - Cale:
10,81
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,38
ET010-010-0-RM100-71
Opis
BOSTON GEAR ET010-010-0-RM100-71
Nr. katalogowy ET010-010-0-RM100-71
Nr kat. BDI 851377
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,255
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53