ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Opis
ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G
Nr kat. BDI 15093245
cechy
Rama Montażowa:
OG8
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,043
Szerokość Całkowita - Cale:
8,465
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
347598
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,12
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Compact Profile | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,374
Szerokość Całkowita - Cale:
4,646
SSHF732-40K-B7-HS1-P31
Opis
BOSTON GEAR SSHF732-40K-B7-HS1-P31
Nr. katalogowy SSHF732-40K-B7-HS1-P31
Nr kat. BDI 184538
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,16
215 40/1 B WR 56C 1.250
Opis
HUB CITY 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr. katalogowy 215 40/1 B WR 56C 1.250
Nr kat. BDI 23684032
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted