cechy
Rama Montażowa:
48
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30,7
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | B Insulation Class | Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,13
Szerokość Całkowita - Cale:
8,13
cechy
Rama Montażowa:
145TY
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
11,125
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,438
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81
cechy
Rama Montażowa:
145TY
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
11,125
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,438
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81