HERA35PS 58.33 56C 1.125
Opis
HUB CITY HERA35PS 58.33 56C 1.125
Nr. katalogowy HERA35PS 58.33 56C 1.125
Nr kat. BDI 475452
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82
SSHERA35ES 58.33 56C 1.438
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 58.33 56C 1.438
Nr. katalogowy SSHERA35ES 58.33 56C 1.438
Nr kat. BDI 21437455
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
HERA35PS 58.33 56C 1.000
Opis
HUB CITY HERA35PS 58.33 56C 1.000
Nr. katalogowy HERA35PS 58.33 56C 1.000
Nr kat. BDI 475444
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82
HERA35AS 58.33 (24) 1.000
Opis
HUB CITY HERA35AS 58.33 (24) 1.000
Nr. katalogowy HERA35AS 58.33 (24) 1.000
Nr kat. BDI 475668
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,13
HERA35PS 58.33 56C 1.438
Opis
HUB CITY HERA35PS 58.33 56C 1.438
Nr. katalogowy HERA35PS 58.33 56C 1.438
Nr kat. BDI 475476
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,82