ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI 15069473
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
47
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,937
Szerokość Całkowita - Cale:
7,559
MSF050_I=60_71B5
Opis
MSF050_i=60_71B5 REDUKTOR
Nr. katalogowy MSF050_I=60_71B5
Nr kat. BDI 15076713
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.37KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
24
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,969
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,512
AL455 60/1 A 56C .750
Opis
HUB CITY AL455 60/1 A 56C .750
Nr. katalogowy AL455 60/1 A 56C .750
Nr kat. BDI 475846
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
SSF732-60K-B7-GS1
Opis
BOSTON GEAR SSF732-60K-B7-GS1
Nr. katalogowy SSF732-60K-B7-GS1
Nr kat. BDI 184584
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,16
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344491
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,79