8MPC-180S-12-2517
Opis
TB WOODS 8MPC-180S-12-2517
Nr. katalogowy 8MPC-180S-12-2517
Nr kat. BDI 994274
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Arm Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
8MX180S36-3020
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX180S36-3020
Nr. katalogowy 8MX180S36-3020
Nr kat. BDI 21977060
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,71
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,708
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,83
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,072
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
18,046
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
36
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,992
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
16