cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
85
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
268322
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
240/750YMDWEW919C6
Opis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Nr. katalogowy 240/750YMDWEW919C6
Nr kat. BDI 24956976
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
28B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
44,45
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
42,347
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
43,362
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1075,62
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,75
Rozmiar Łańcucha:
28B-2
Średnica Podziałowa - Cale:
42,347
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
43,362
Inne Funkcje:
Duplex Type
Globalny Numer Części GPN:
569582
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1075,62
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing