cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C7
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
16,717
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,15
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
424,61
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
2
Rozmiar Łańcucha:
2082
Średnica Podziałowa - Cale:
16,593
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,67
Inne Funkcje:
Conveyor Series | Double Pitch
Globalny Numer Części GPN:
572553
Średnica Podziałowa - Milimetry:
421,45
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
17,044
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
455,422
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,874
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
432,918
Sposób Montażu:
Bushed
168-8M-20;08M2016
Opis
SATI 168-8M-20 ; 08M2016
Nr. katalogowy 168-8M-20 ; 08M2016
Nr kat. BDI 1403900
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,843
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,789
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,102
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
427,81
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
20