HT8215G010BAC24/60D
Opis
ASCO VALVE HT8215G010BAC24/60D
Nr. katalogowy HT8215G010BAC24/60D
Nr kat. BDI 27087564
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | LP Gas Fluid | Normally Closed | High Temperature | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
24/60 VAC
SC8321G004MOAC24/60
Opis
ASCO VALVE SC8321G004MOAC24/60
Nr. katalogowy SC8321G004MOAC24/60
Nr kat. BDI 27065784
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Class F | High Temperature | DIN Connection | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
3,14
Napięcie:
24/60 VAC
HT8320G204AC24/60D
Opis
ASCO VALVE HT8320G204AC24/60D
Nr. katalogowy HT8320G204AC24/60D
Nr kat. BDI 27034857
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Light Oil - Water | Normally Open | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
24/60 VAC
OFSF8345H003AC24/60
Opis
ASCO VALVE OFSF8345H003AC24/60
Nr. katalogowy OFSF8345H003AC24/60
Nr kat. BDI 27088837
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Open Frame | Class F | High Temperature | Spade Terminal | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,12
Napięcie:
24/60 VAC
U8356A012VAC24/60D
Opis
ASCO VALVE U8356A012VAC24/60D
Nr. katalogowy U8356A012VAC24/60D
Nr kat. BDI 27036852
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.13/0.06 Cv Factor | 2.4MM Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Open Frame Enclosure | In/Out Position | Universal
Długość Całkowita - Cale:
1,765
Napięcie:
24/60 VAC