22.0204.521438B
Opis
22.0204.521438B ELEKTROZAWÓR ; DTE 5/2 G1/4 - G3/8
Nr. katalogowy 22.0204.521438B
Nr kat. BDI 15071970
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G | 3/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
6,457
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
2,047
MS4-DE-1/4-10V24 NR. 542558
Opis
FESTO MS4-DE-1/4-10V24 NR. 542558
Nr. katalogowy MS4-DE-1/4-10V24 NR. 542558
Nr kat. BDI 20208919
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
2,673
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,575
CPE14-M1H-3GL-QS-8 NR. 162909
Opis
162909 CPE14-M1H-3GL-QS-8 ELEKTOZAWÓR
Nr. katalogowy 162909
Nr kat. BDI 15069207
cechy
Rodzaj portu:
8 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
3 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Plug Socket | Normally Closed
Długość Całkowita - Cale:
2,638
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
4 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported Cassette Type | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,837
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Internal Pilot | With Light/Surge Voltage Suppressor
Długość Całkowita - Cale:
4,055
Napięcie:
24 VDC