EF8210G093MOAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE EF8210G093MOAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy EF8210G093MOAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27131878
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | Explosion Proof | Manual Operator | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,915
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8262H007TAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8262H007TAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8262H007TAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27170422
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
EF8317G035AC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE EF8317G035AC480/60,440/50D
Nr. katalogowy EF8317G035AC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27095605
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.2 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | Explosion Proof | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8321G004MSAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8321G004MSAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8321G004MSAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27207291
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Screw Type Manual Operator | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,12
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8320G704AC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8320G704AC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8320G704AC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27133305
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature -18 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,56
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC