8221G009MOAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8221G009MOAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8221G009MOAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27170152
cechy
Rodzaj portu:
1-1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
13 CV Factor | 1 1/8 Inch Orifice Size | Water Fluid | Manual Operator | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
4,015
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8262H086VAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8262H086VAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8262H086VAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27184515
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.21 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8262H007TAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8262H007TAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8262H007TAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27170422
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8316G081VAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8316G081VAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8316G081VAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27249252
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,639
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC
8210G094HWMBAC480/60,440/50D
Opis
ASCO VALVE 8210G094HWMBAC480/60,440/50D
Nr. katalogowy 8210G094HWMBAC480/60,440/50D
Nr kat. BDI 27254040
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Hot Water | Mounting Bracket | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,51
Napięcie:
440/50 VAC | 480/60 VAC