8551G403AC100/60D
Opis
ASCO VALVE 8551G403AC100/60D
Nr. katalogowy 8551G403AC100/60D
Nr kat. BDI 27175601
cechy
Rodzaj portu:
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.86 CV Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
6,173
Napięcie:
100/60 VAC
8320G184PMSAC100/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G184PMSAC100/60D
Nr. katalogowy 8320G184PMSAC100/60D
Nr kat. BDI 27135842
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Screw Type Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
100/60 VAC
8344G050MOAC100/60D
Opis
ASCO VALVE 8344G050MOAC100/60D
Nr. katalogowy 8344G050MOAC100/60D
Nr kat. BDI 27207176
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
6,06
Napięcie:
100/60 VAC
8262H134AC100/60D
Opis
ASCO VALVE 8262H134AC100/60D
Nr. katalogowy 8262H134AC100/60D
Nr kat. BDI 27261763
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.21 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,195
Napięcie:
100/60 VAC
8210G093VAC100/60D
Opis
ASCO VALVE 8210G093VAC100/60D
Nr. katalogowy 8210G093VAC100/60D
Nr kat. BDI 27233375
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,51
Napięcie:
100/60 VAC