HC8320G182DC250/DC
Opis
ASCO VALVE HC8320G182DC250/DC
Nr. katalogowy HC8320G182DC250/DC
Nr kat. BDI 20705618
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Class H - Battery Charging Coil
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
250 VDC
HC8344B000DC250/DC
Opis
ASCO VALVE HC8344B000DC250/DC
Nr. katalogowy HC8344B000DC250/DC
Nr kat. BDI 20705646
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead | Class H | Battery Charging Coil | Sealing Disc NBR - Urethane
Napięcie:
250 VDC
HC8210G033DC250/DC
Opis
ASCO VALVE HC8210G033DC250/DC
Nr. katalogowy HC8210G033DC250/DC
Nr kat. BDI 20705544
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class H | Battery Charging Coil | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
250 VDC
HC8321G001DC250/DC
Opis
ASCO VALVE HC8321G001DC250/DC
Nr. katalogowy HC8321G001DC250/DC
Nr kat. BDI 20705644
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.8 - 1.2 Cv Factor | 9/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 11/32 Inch Exhaust Orifice Size | Class H | Battery Charging Coil | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,12
Napięcie:
250 VDC