cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,165
Średnica Wału - Milimetry:
55
Calowe - Metryczne:
Metric
38X53X8 CRW1 R
Opis
CR 38x53x8 CRW1 R USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 38x53x8 CRW1 R
Nr kat. BDI 15093636
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,087
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
1,496
Średnica Wału - Milimetry:
38
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
2.875X4.003X0.438 CRWH1 R / 28760
Opis
CR 28760 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 28760
Nr kat. BDI 1243928
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,676
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,003
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,875
Średnica Wału - Milimetry:
73,025
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184911
60X85X10 HMS5 RG
Opis
CR 60X85X10 HMS5 RG SIMERING
Nr. katalogowy CR 60X85X10 HMS5 RG
Nr kat. BDI 1414892
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,346
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
60
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608676
8X22X7 HMS5 RG
Opis
CR 8X22X7 HMS5 RG USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy 8X22X7 HMS5 RG
Nr kat. BDI 1414876
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
0,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
0,315
Średnica Wału - Milimetry:
8
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608982