

FAG
FAG
7202-B-XL-2RS-TVP-UO
FAG FAG
描述
FAG 7202-B-XL-2RS-TVP-UO
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7202-B-XL-2RS-TVP-UO
BDI部件号
1151622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7202-B-XL-2RS-TVP-UO/p/1151622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372837296
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window-Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米