

FAG
FAG
FAG 7324B.MP.UA
FAG FAG
描述
FAG 7324-B-XL-MP-UA ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7324-B-XL-MP-UA
BDI部件号
1152254
详情
2533.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-7324B-MP-UA/p/1152254
单价(不含税)
¥2,533.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801284035
重量 / Kilogram
14.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7324B.MP.UA
重量/磅
31.532
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米